ASP430F-U02-08-X352 Drosselrückschlagventil, Entsperrbar
Durchflussregler mit Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:ASP430F-U02-08-X352
Rubix:2003890
Hersteller:ASP430F-U02-08-X352
EAN:3618035527453

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | außengewinde g 1/4 |
|---|---|
| Typ | asp430f-u02-08-x352 drosselrückschlagventil, entsperrbar |
Produktdetails : ASP430F-U02-08-X352 Drosselrückschlagventil, Entsperrbar
Die Serie ASP ist ein Geschwindigkeitsregler mit integriertem Rückschlagventil. Diese Kombination ermöglicht die Steuerung von Zylindergeschwindigkeiten und erlaubt temporäre Zwischenstopps. Der ASP ist standardmäßig mit einer stromlosen Vernickelung aller Messingteile versehen und ermöglicht eine 360-Grad-Freiheit bei der Rohrmontage.
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
-Gehäusegröße: 4 (1/4)
-Gewindegröße: 02 (1/4)
-Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: 08 (ø8mm)
-Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
-Gehäusegröße: 4 (1/4)
-Gewindegröße: 02 (1/4)
-Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: 08 (ø8mm)
Stärken
Drehzahlregelung mit Restdruckbegrenzungsventil
One-Touch-Anschluss nur für Zuluft
Universaltyp mit One-Touch-Anschluss
Uni-Fit-Gewindeform
One-Touch-Anschluss nur für Zuluft
Universaltyp mit One-Touch-Anschluss
Uni-Fit-Gewindeform
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | außengewinde g 1/4 |
|---|---|
| Typ | asp430f-u02-08-x352 drosselrückschlagventil, entsperrbar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | asp-x352 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen