Referenzen
IMI Norgren:F72G-2GN-ST2
Rubix:302006

Produktdetails : F72G-2GN-ST2 Druckluftfilter, 25my, G1/4
Druckluftfilter 25 My G1/4
DRUCKLUFTFILTER 25 MY G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 25 µm |
| Typ | druckluftfilter |
| Werkstoff | zink-druckguss (gehäuse); transparentes pc (behälter); pp gesintert (filterelement) |
| Volumenstrom | 1680 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | g1/4 |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
