Referenzen
Gutekunst:2.00X12.50X71.00D
Rubix:65881
Hersteller:D-256




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 71 mm |
Produktdetails : 2.00X12.50X71.00D-(D-256) Druckfeder D-256
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,42 mm, Steigung der Feder (s):5,52 mm, Federrate(R):6,676 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,04 mm, Knicklänge(Lk):36,78 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):253,9 N, Toleranz Fn (Fntol):13,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,94 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):240,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,08 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,42 mm, Steigung der Feder (s):5,52 mm, Federrate(R):6,676 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,04 mm, Knicklänge(Lk):36,78 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):253,9 N, Toleranz Fn (Fntol):13,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,94 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):240,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,08 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 71 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std