Referenzen
Gutekunst:1.60X20.00X73.50D-VA
Rubix:119547
Hersteller:VD-209




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 73,5 mm |
Produktdetails : 1.60X20.00X73.50D-VA Druckfeder VD-209-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,65 mm, Steigung der Feder (s):13,073 mm, Federrate(R):1,303 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):58,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,304 N, Toleranz Fn (Fntol):4,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):74,388 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,5 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,65 mm, Steigung der Feder (s):13,073 mm, Federrate(R):1,303 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):58,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,304 N, Toleranz Fn (Fntol):4,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):74,388 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 73,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std