Referenzen
Gutekunst:1.60X7.40X38.00D
Rubix:65653
Hersteller:D-232A-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 38 mm |
Produktdetails : 1.60X7.40X38.00D Druckfeder D-232A-04
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,92 mm, Steigung der Feder (s):2,912 mm, Federrate(R):13,181 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,84 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):160,2 N, Toleranz Fn (Fntol):14,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,17 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):142,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,32 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,92 mm, Steigung der Feder (s):2,912 mm, Federrate(R):13,181 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,84 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):160,2 N, Toleranz Fn (Fntol):14,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,17 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):142,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,32 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 38 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std