Referenzen
Gutekunst:2.20X10.10X32.00D
Rubix:481205
Hersteller:D-263Q-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : 2.20X10.10X32.00D Druckfeder D-263Q-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):4,257 mm, Federrate(R):33,09 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):372,9 N, Toleranz Fn (Fntol):29,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):339,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,54 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):4,257 mm, Federrate(R):33,09 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):372,9 N, Toleranz Fn (Fntol):29,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):339,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,54 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort