Referenzen
Gutekunst:1.80X28.20X69.10D-VA
Rubix:102564
Hersteller:VD-232F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 69,1 mm |
Produktdetails : 1.80X28.20X69.10D-VA Druckfeder VD-232F-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,87 mm, Steigung der Feder (s):19,229 mm, Federrate(R):1,17 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):56,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):65,813 N, Toleranz Fn (Fntol):5,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):64,081 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,49 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,87 mm, Steigung der Feder (s):19,229 mm, Federrate(R):1,17 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):56,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):65,813 N, Toleranz Fn (Fntol):5,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):64,081 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 69,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std