Referenzen
Gutekunst:0.32X2.00X10.90D-VA
Rubix:162009
Hersteller:VD-042E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 10,9 mm |
Produktdetails : 0.32X2.00X10.90D-VA Druckfeder VD-042E-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,46 mm, Steigung der Feder (s):0,808 mm, Federrate(R):0,918 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,31 mm, Knicklänge(Lk):0,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,875 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,581 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,46 mm, Steigung der Feder (s):0,808 mm, Federrate(R):0,918 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,31 mm, Knicklänge(Lk):0,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,875 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,581 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 10,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen