Referenzen
Gutekunst:6.30X32.00X50.00D-VA
Rubix:482178
Hersteller:VD-385




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 38,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 6,3 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 6.30X32.00X50.00D-VA Druckfeder VD-385-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,97 mm, Steigung der Feder (s):12,486 mm, Federrate(R):120,186 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1477,086 N, Toleranz Fn (Fntol):161 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):39,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1293,201 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):158 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,97 mm, Steigung der Feder (s):12,486 mm, Federrate(R):120,186 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1477,086 N, Toleranz Fn (Fntol):161 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):39,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1293,201 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):158 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 137 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 6,3 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std