Referenzen
Gutekunst:1.00X5.00X34.00D-VA
Rubix:392218
Hersteller:VD-178




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 34 mm |
Produktdetails : 1.00X5.00X34.00D-VA-(VD-178) Druckfeder VD-178-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):1,784 mm, Federrate(R):3,784 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,04 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,96 mm, Knicklänge(Lk):23,86 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):41,473 N, Toleranz Fn (Fntol):5,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):36,667 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,98 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):1,784 mm, Federrate(R):3,784 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,04 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,96 mm, Knicklänge(Lk):23,86 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):41,473 N, Toleranz Fn (Fntol):5,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):36,667 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,98 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std