Referenzen
Gutekunst:0.40X3.20X12.80D-VA
Rubix:111992
Hersteller:VD-055A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 12,8 mm |
Produktdetails : 0.40X3.20X12.80D-VA Druckfeder VD-055A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):1,388 mm, Federrate(R):0,804 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,054 N, Toleranz Fn (Fntol):0,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,38 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,781 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):1,388 mm, Federrate(R):0,804 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,054 N, Toleranz Fn (Fntol):0,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,38 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,781 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 12,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std