Referenzen
Gutekunst:1.40X8.60X54.40D-VA
Rubix:131474
Hersteller:VD-207D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 54,4 mm |
Produktdetails : 1.40X8.60X54.40D-VA Druckfeder VD-207D-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,53 mm, Steigung der Feder (s):3,419 mm, Federrate(R):3,41 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,5 mm, Knicklänge(Lk):34,68 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):90,365 N, Toleranz Fn (Fntol):6,56 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):84,568 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,47 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,53 mm, Steigung der Feder (s):3,419 mm, Federrate(R):3,41 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,5 mm, Knicklänge(Lk):34,68 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):90,365 N, Toleranz Fn (Fntol):6,56 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):84,568 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,47 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 54,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort