Referenzen
Gutekunst:1.50X12.50X35.00D-VA
Rubix:116463
Hersteller:VD-207J-34




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 35 mm |
Produktdetails : 1.50X12.50X35.00D-VA Druckfeder VD-207J-34-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,95 mm, Steigung der Feder (s):6,7 mm, Federrate(R):4,536 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,72 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):107,594 N, Toleranz Fn (Fntol):5,91 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):91,355 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,86 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,95 mm, Steigung der Feder (s):6,7 mm, Federrate(R):4,536 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,72 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):107,594 N, Toleranz Fn (Fntol):5,91 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):91,355 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,86 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std