Referenzen
Gutekunst:1.25X6.30X25.00D
Rubix:65316
Hersteller:D-203




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,55 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.25X6.30X25.00D Druckfeder D-203
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):2,794 mm, Federrate(R):11,702 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):121,7 N, Toleranz Fn (Fntol):8,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):113 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,75 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):2,794 mm, Federrate(R):11,702 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):121,7 N, Toleranz Fn (Fntol):8,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):113 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,75 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,55 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std