Referenzen
Gutekunst:0.50X3.30X12.00D-VA
Rubix:123510
Hersteller:VD-080G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 12 mm |
Produktdetails : 0.50X3.30X12.00D-VA Druckfeder VD-080G-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,48 mm, Steigung der Feder (s):1,353 mm, Federrate(R):1,79 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,83 N, Toleranz Fn (Fntol):1,02 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,203 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,01 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,48 mm, Steigung der Feder (s):1,353 mm, Federrate(R):1,79 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,83 N, Toleranz Fn (Fntol):1,02 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,203 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,01 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort