Referenzen
Gutekunst:0.50X3.00X6.00D-VA
Rubix:162037
Hersteller:VD-085B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 6 mm |
Produktdetails : 0.50X3.00X6.00D-VA Druckfeder VD-085B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,22 mm, Steigung der Feder (s):1,571 mm, Federrate(R):5,787 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,245 N, Toleranz Fn (Fntol):1,55 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,435 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,54 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,22 mm, Steigung der Feder (s):1,571 mm, Federrate(R):5,787 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,245 N, Toleranz Fn (Fntol):1,55 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,435 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,54 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen