Referenzen
Gutekunst:0.80X8.00X21.50D-VA
Rubix:64975
Hersteller:VD-124




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 21,5 mm |
Produktdetails : 0.80X8.00X21.50D-VA Druckfeder VD-124-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):3,764 mm, Federrate(R):1,273 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,331 N, Toleranz Fn (Fntol):1,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,631 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,46 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):3,764 mm, Federrate(R):1,273 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,331 N, Toleranz Fn (Fntol):1,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,631 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,46 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 21,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std