Referenzen
Gutekunst:1.50X10.00X38.00D
Rubix:65554
Hersteller:D-207K-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 38 mm |
Produktdetails : 1.50X10.00X38.00D Druckfeder D-207K-04
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,9 mm, Steigung der Feder (s):4,294 mm, Federrate(R):6,068 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):122 N, Toleranz Fn (Fntol):7,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):115,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,19 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,9 mm, Steigung der Feder (s):4,294 mm, Federrate(R):6,068 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):122 N, Toleranz Fn (Fntol):7,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):115,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,19 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 38 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std