Referenzen
Gutekunst:0.70X4.30X19.00D
Rubix:64839
Hersteller:D-117C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 19 mm |
Produktdetails : 0.70X4.30X19.00D Druckfeder D-117C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):1,926 mm, Federrate(R):3,238 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,09 N, Toleranz Fn (Fntol):2,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,41 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,17 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):1,926 mm, Federrate(R):3,238 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,09 N, Toleranz Fn (Fntol):2,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,41 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,17 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std