Referenzen
Gutekunst:0.63X2.37X16.50D
Rubix:64707
Hersteller:D-115D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 16,5 mm |
Produktdetails : 0.63X2.37X16.50D Druckfeder D-115D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):1,024 mm, Federrate(R):7,778 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,29 mm, Knicklänge(Lk):12,01 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,37 N, Toleranz Fn (Fntol):5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,78 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,31 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):1,024 mm, Federrate(R):7,778 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,29 mm, Knicklänge(Lk):12,01 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,37 N, Toleranz Fn (Fntol):5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,78 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,31 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 16,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std