Referenzen
Gutekunst:0.50X6.30X44.00D
Rubix:64679
Hersteller:D-067




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 44 mm |
Produktdetails : 0.50X6.30X44.00D-(D-067) Druckfeder D-067
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,01 mm, Steigung der Feder (s):3,48 mm, Federrate(R):0,204 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,64 mm, Knicklänge(Lk):32,12 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,061 N, Toleranz Fn (Fntol):0,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,841 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,01 mm, Steigung der Feder (s):3,48 mm, Federrate(R):0,204 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,64 mm, Knicklänge(Lk):32,12 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,061 N, Toleranz Fn (Fntol):0,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,841 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 44 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std