Referenzen
Gutekunst:1.80X16.20X45.00D
Rubix:65785
Hersteller:D-232O




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 45 mm |
Produktdetails : 1.80X16.20X45.00D Druckfeder D-232O
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,22 mm, Steigung der Feder (s):7,2 mm, Federrate(R):4,192 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):122 N, Toleranz Fn (Fntol):6,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,09 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):117 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,86 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,22 mm, Steigung der Feder (s):7,2 mm, Federrate(R):4,192 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):122 N, Toleranz Fn (Fntol):6,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,09 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):117 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,86 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 45 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std