Referenzen
Gutekunst:1.80X7.20X19.00D-VA
Rubix:481746
Hersteller:VD-234D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 19 mm |
Produktdetails : 1.80X7.20X19.00D-VA Druckfeder VD-234D-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):3,127 mm, Federrate(R):44,744 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):191,057 N, Toleranz Fn (Fntol):26,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):163,316 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):26,24 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):3,127 mm, Federrate(R):44,744 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):191,057 N, Toleranz Fn (Fntol):26,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):163,316 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):26,24 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std