Referenzen
Gutekunst:1.00X13.00X54.00D
Rubix:65235
Hersteller:D-145H-11




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 54 mm |
Produktdetails : 1.00X13.00X54.00D Druckfeder D-145H-11
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,07 mm, Steigung der Feder (s):8,154 mm, Federrate(R):0,713 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,82 N, Toleranz Fn (Fntol):1,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,92 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,07 mm, Steigung der Feder (s):8,154 mm, Federrate(R):0,713 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,82 N, Toleranz Fn (Fntol):1,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,92 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std