Referenzen
Gutekunst:0.70X6.80X35.80D
Rubix:94249
Hersteller:D-115L




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 35,8 mm |
Produktdetails : 0.70X6.80X35.80D Druckfeder D-115L
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,06 mm, Steigung der Feder (s):3,695 mm, Federrate(R):0,819 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,66 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,14 mm, Knicklänge(Lk):12,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,4 N, Toleranz Fn (Fntol):1,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,74 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,18 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,06 mm, Steigung der Feder (s):3,695 mm, Federrate(R):0,819 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,66 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,14 mm, Knicklänge(Lk):12,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,4 N, Toleranz Fn (Fntol):1,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,74 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,18 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 35,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std