Referenzen
Gutekunst:1.25X10.00X44.50D
Rubix:65369
Hersteller:D-193




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 44,5 mm |
Produktdetails : 1.25X10.00X44.50D Druckfeder D-193
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):5,088 mm, Federrate(R):2,926 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):85,71 N, Toleranz Fn (Fntol):4,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):82,69 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,2 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):5,088 mm, Federrate(R):2,926 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):85,71 N, Toleranz Fn (Fntol):4,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):82,69 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 44,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std