Referenzen
Gutekunst:0.80X5.00X17.50D
Rubix:64921
Hersteller:D-135




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 17,5 mm |
Produktdetails : 0.80X5.00X17.50D Druckfeder D-135
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,54 mm, Steigung der Feder (s):1,965 mm, Federrate(R):3,927 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,5 N, Toleranz Fn (Fntol):2,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,38 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,56 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,54 mm, Steigung der Feder (s):1,965 mm, Federrate(R):3,927 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,5 N, Toleranz Fn (Fntol):2,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,38 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,56 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 17,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std