Referenzen
Gutekunst:4.00X25.00X185.00D
Rubix:114270
Hersteller:D-334




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 29 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 185 mm |
Produktdetails : 4.00X25.00X185.00D-(D-334) Druckfeder D-334
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,26 mm, Steigung der Feder (s):9,784 mm, Federrate(R):9,022 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):93,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):91,26 mm, Knicklänge(Lk):141,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):823,3 N, Toleranz Fn (Fntol):41,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):99,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):36,41 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):770,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):40,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,26 mm, Steigung der Feder (s):9,784 mm, Federrate(R):9,022 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):93,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):91,26 mm, Knicklänge(Lk):141,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):823,3 N, Toleranz Fn (Fntol):41,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):99,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):36,41 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):770,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):40,99 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 162 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 185 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen