Referenzen
Gutekunst:5.00X25.00X87.50D
Rubix:66499
Hersteller:D-362




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 5 mm |
| Länge | 87,5 mm |
Produktdetails : 5.00X25.00X87.50D Druckfeder D-362
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,58 mm, Steigung der Feder (s):9,706 mm, Federrate(R):47,941 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):58,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1397 N, Toleranz Fn (Fntol):96,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):61,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1257 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):94,6 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,58 mm, Steigung der Feder (s):9,706 mm, Federrate(R):47,941 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):58,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1397 N, Toleranz Fn (Fntol):96,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):61,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1257 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):94,6 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 5 mm |
| Länge | 87,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort