Referenzen
Gutekunst:1.50X17.00X104.00D-VA
Rubix:163726
Hersteller:VD-207J-90




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 104 mm |
Produktdetails : 1.50X17.00X104.00D-VA Druckfeder VD-207J-90-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,29 mm, Steigung der Feder (s):9,762 mm, Federrate(R):0,859 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):80,64 mm, Knicklänge(Lk):62,46 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):69,27 N, Toleranz Fn (Fntol):3,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):67,285 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,83 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,29 mm, Steigung der Feder (s):9,762 mm, Federrate(R):0,859 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):80,64 mm, Knicklänge(Lk):62,46 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):69,27 N, Toleranz Fn (Fntol):3,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):67,285 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 104 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen