Referenzen
Gutekunst:0.80X8.00X47.00D
Rubix:64970
Hersteller:D-126




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 47 mm |
Produktdetails : 0.80X8.00X47.00D-(D-126) Druckfeder D-126
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,57 mm, Steigung der Feder (s):3,696 mm, Federrate(R):0,652 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,9 mm, Knicklänge(Lk):26,69 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,45 N, Toleranz Fn (Fntol):1,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,64 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,33 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,57 mm, Steigung der Feder (s):3,696 mm, Federrate(R):0,652 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,9 mm, Knicklänge(Lk):26,69 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,45 N, Toleranz Fn (Fntol):1,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,64 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,33 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std