Referenzen
Gutekunst:0.63X3.20X11.00D
Rubix:64710
Hersteller:D-113




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,83 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 11 mm |
Produktdetails : 0.63X3.20X11.00D Druckfeder D-113
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):1,22 mm, Federrate(R):5,762 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,03 N, Toleranz Fn (Fntol):2,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,84 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,45 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):1,22 mm, Federrate(R):5,762 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,03 N, Toleranz Fn (Fntol):2,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,84 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,45 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,83 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 11 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std