Referenzen
Gutekunst:1.50X12.50X65.70D-VA
Rubix:481687
Hersteller:VD-207J-38




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 65,7 mm |
Produktdetails : 1.50X12.50X65.70D-VA Druckfeder VD-207J-38-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,98 mm, Steigung der Feder (s):5,136 mm, Federrate(R):1,814 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,58 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,778 N, Toleranz Fn (Fntol):4,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):69,295 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,64 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,98 mm, Steigung der Feder (s):5,136 mm, Federrate(R):1,814 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,58 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,778 N, Toleranz Fn (Fntol):4,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):69,295 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,64 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 65,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std