Referenzen
Gutekunst:1.60X18.20X66.00D-VA
Rubix:65741
Hersteller:VD-212D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 19,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 66 mm |
Produktdetails : 1.60X18.20X66.00D-VA Druckfeder VD-212D-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,91 mm, Steigung der Feder (s):7,576 mm, Federrate(R):1,119 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,579 N, Toleranz Fn (Fntol):4,02 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,61 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):48,341 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,98 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,91 mm, Steigung der Feder (s):7,576 mm, Federrate(R):1,119 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,579 N, Toleranz Fn (Fntol):4,02 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,61 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):48,341 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,98 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 66 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen