Referenzen
Gutekunst:0.80X10.00X16.50D
Rubix:740008
Hersteller:D-117S

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 16,5 mm |
Produktdetails : 0.80X10.00X16.50D Druckfeder D-117S
Druckfeder D-117S
Druckfeder D-117S
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 16,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen