Referenzen
Gutekunst:0.40X4.60X21.20D
Rubix:64531
Hersteller:D-047E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 21,2 mm |
Produktdetails : 0.40X4.60X21.20D Druckfeder D-047E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):2,376 mm, Federrate(R):0,315 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,911 N, Toleranz Fn (Fntol):0,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,751 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,38 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):2,376 mm, Federrate(R):0,315 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,911 N, Toleranz Fn (Fntol):0,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,751 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 21,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std