Referenzen
Gutekunst:0.80X6.30X23.00D-VA
Rubix:64943
Hersteller:VD-130




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 23 mm |
Produktdetails : 0.80X6.30X23.00D-VA Druckfeder VD-130-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,84 mm, Steigung der Feder (s):2,612 mm, Federrate(R):1,686 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,407 N, Toleranz Fn (Fntol):1,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,311 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,74 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,84 mm, Steigung der Feder (s):2,612 mm, Federrate(R):1,686 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,407 N, Toleranz Fn (Fntol):1,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,311 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,74 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std