Referenzen
Gutekunst:2.50X20.00X36.00D
Rubix:66124
Hersteller:D-274




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 36 mm |
Produktdetails : 2.50X20.00X36.00D Druckfeder D-274
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,85 mm, Steigung der Feder (s):9,571 mm, Federrate(R):14,212 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):291,7 N, Toleranz Fn (Fntol):16,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):279,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,22 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,85 mm, Steigung der Feder (s):9,571 mm, Federrate(R):14,212 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):291,7 N, Toleranz Fn (Fntol):16,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):279,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std