Referenzen
Gutekunst:1.00X6.30X30.50D
Rubix:65116
Hersteller:D-170




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 30,5 mm |
Produktdetails : 1.00X6.30X30.50D-(D-170) Druckfeder D-170
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,88 mm, Steigung der Feder (s):2,36 mm, Federrate(R):3,259 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,49 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,01 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,66 N, Toleranz Fn (Fntol):3,55 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,51 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,88 mm, Steigung der Feder (s):2,36 mm, Federrate(R):3,259 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,49 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,01 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,66 N, Toleranz Fn (Fntol):3,55 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 30,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std