Referenzen
Gutekunst:1.00X9.30X55.00D
Rubix:65181
Hersteller:D-158




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 55 mm |
Produktdetails : 1.00X9.30X55.00D Druckfeder D-158
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,68 mm, Steigung der Feder (s):4 mm, Federrate(R):0,938 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,4 mm, Knicklänge(Lk):31,71 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):34,15 N, Toleranz Fn (Fntol):2,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):32,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,07 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,68 mm, Steigung der Feder (s):4 mm, Federrate(R):0,938 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,4 mm, Knicklänge(Lk):31,71 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):34,15 N, Toleranz Fn (Fntol):2,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):32,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,07 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std