Referenzen
Gutekunst:0.80X11.20X36.00D-VA
Rubix:103503
Hersteller:VD-117O




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 36 mm |
Produktdetails : 0.80X11.20X36.00D-VA Druckfeder VD-117O-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,22 mm, Steigung der Feder (s):6,4 mm, Federrate(R):0,464 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,117 N, Toleranz Fn (Fntol):1,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,714 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,22 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,22 mm, Steigung der Feder (s):6,4 mm, Federrate(R):0,464 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,117 N, Toleranz Fn (Fntol):1,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,714 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std