Referenzen
Gutekunst:2.80X12.20X44.00D
Rubix:66192
Hersteller:D-288T-05




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 44 mm |
Produktdetails : 2.80X12.20X44.00D Druckfeder D-288T-05
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):4,847 mm, Federrate(R):40,57 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,54 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):468,1 N, Toleranz Fn (Fntol):45,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):33,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):406,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):44,22 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):4,847 mm, Federrate(R):40,57 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,54 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):468,1 N, Toleranz Fn (Fntol):45,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):33,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):406,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):44,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 44 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std