Referenzen
Gutekunst:0.63X5.77X18.00D
Rubix:701811
Hersteller:D-100A-07

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 18 mm |
Produktdetails : 0.63X5.77X18.00D Druckfeder D-100A-07
DRUCKFEDER -D-100A-08-
DRUCKFEDER -D-100A-08-
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std