Referenzen
Gutekunst:0.40X4.60X21.20D-VA
Rubix:154633
Hersteller:VD-047E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 21,2 mm |
Produktdetails : 0.40X4.60X21.20D-VA Druckfeder VD-047E-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):2,376 mm, Federrate(R):0,271 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,225 N, Toleranz Fn (Fntol):0,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,087 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,37 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 21,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std