Referenzen
Gutekunst:0.80X8.00X32.00D-VA
Rubix:64969
Hersteller:VD-125




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : 0.80X8.00X32.00D-VA Druckfeder VD-125-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,32 mm, Steigung der Feder (s):3,671 mm, Federrate(R):0,824 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,9 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,046 N, Toleranz Fn (Fntol):1,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,345 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,34 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,32 mm, Steigung der Feder (s):3,671 mm, Federrate(R):0,824 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,9 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,046 N, Toleranz Fn (Fntol):1,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,345 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,34 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std