Referenzen
Gutekunst:0.25X2.50X10.90D
Rubix:481111
Hersteller:D-019




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,75 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 10,9 mm |
Produktdetails : 0.25X2.50X10.90D Druckfeder D-019
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):1,209 mm, Federrate(R):0,3 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,49 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,241 N, Toleranz Fn (Fntol):0,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,171 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,18 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):1,209 mm, Federrate(R):0,3 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,49 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,241 N, Toleranz Fn (Fntol):0,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,171 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,18 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,75 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 10,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std