Referenzen
Gutekunst:3.20X20.00X42.00D-VA
Rubix:167869
Hersteller:VD-304A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 23,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 42 mm |
Produktdetails : 3.20X20.00X42.00D-VA Druckfeder VD-304A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):7,055 mm, Federrate(R):20,852 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,21 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):317,159 N, Toleranz Fn (Fntol):30,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):287,966 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):29,58 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):7,055 mm, Federrate(R):20,852 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,21 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):317,159 N, Toleranz Fn (Fntol):30,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):287,966 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):29,58 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std