Referenzen
Gutekunst:1.20X15.80X48.00D
Rubix:65458
Hersteller:D-180M-11




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 48 mm |
Produktdetails : 1.20X15.80X48.00D Druckfeder D-180M-11
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,14 mm, Steigung der Feder (s):8,509 mm, Federrate(R):0,974 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,62 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,66 N, Toleranz Fn (Fntol):2,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):34,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,6 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,14 mm, Steigung der Feder (s):8,509 mm, Federrate(R):0,974 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,62 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,66 N, Toleranz Fn (Fntol):2,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):34,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,6 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 48 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std