Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X26.00D-VA
Rubix:149207
Hersteller:VD-152




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 26 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X26.00D-VA Druckfeder VD-152-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,09 mm, Steigung der Feder (s):4,545 mm, Federrate(R):1,591 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,238 N, Toleranz Fn (Fntol):2,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,14 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,13 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,09 mm, Steigung der Feder (s):4,545 mm, Federrate(R):1,591 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,238 N, Toleranz Fn (Fntol):2,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,14 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,13 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std