0.63X4.00X29.00D-(D-110) Druckfeder D-110

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.63X4.00X29.00D
Rubix:64719
Hersteller:D-110_64719
0.63X4.00X29.00D-(D-110) Druckfeder D-110

Produktdetails : 0.63X4.00X29.00D-(D-110) Druckfeder D-110


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,91 mm, Steigung der Feder (s):1,534 mm, Federrate(R):1,355 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,21 mm, Knicklänge(Lk):21,86 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):19,26 N, Toleranz Fn (Fntol):1,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,99 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,5 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,91 mm, Steigung der Feder (s):1,534 mm, Federrate(R):1,355 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,21 mm, Knicklänge(Lk):21,86 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):19,26 N, Toleranz Fn (Fntol):1,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,99 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,5 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
11,80 exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
11,80 exkl. MwSt. / Stück
2
8,33 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
7,93 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,43 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,85 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,05 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,50 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,43 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,33 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,25 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,20 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,18 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std